DANCOP Industriespiegel Check Point
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Industriespiegel Check Point
• Optimaal zicht op gevaarlijke plaatsen
Vestigt door de geel/zwarte waarschuwingsmarkering conform BGV A 8, de aandacht op gevaarlijke plaatsen in productie en magazijn.
Maakt een eenvoudiger, betere controle van op afstand gelegen werkplekken en „dode hoeken“ mogelijk.
• Robuuste uitvoering
Stevig bevestigt slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, in een stevig frame.
• Leveringsomvang:
Incl. standaard telescopische houder 300–500 mm voor de bevestiging.
* Geadviseerde richtwaarden.
DANCOP
Industriespiegel geel/zwart 30x50 cm
ERIKS Artikelnr: 12971004
Catalogusartikelnr 1: 3010.6650 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Industriespiegel geel/zwart 40x60 cm
ERIKS Artikelnr: 12971024
Catalogusartikelnr 1: 3010.6655 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Industriespiegel geel/zwart 60x90 cm
ERIKS Artikelnr: 12971008
Catalogusartikelnr 1: 3010.6660 |
Log in om prijzen te zien |