Panoramaspiegel 360°
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Panoramaspiegel 360°
• Briljant spiegelbeeld voor een optimaal zicht
Voor de efficiënte bewaking in de industrie, werkplaatsen en warenhuizen.
• Robuuste uitvoering
Gemaakt van slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, 70 % slagvaster dan glas.
Geschikt voor wand- en plafondbevestiging, in de rand van de spiegel zijn gaten voorgeboord.
• Leveringsomvang:
Incl. montageset voor hangende bevestiging.
* Geadviseerde richtwaarden.
Observatiespiegel halve bol D60cm
ERIKS Artikelnr: 12971072
Catalogusartikelnr 1: 3010.6595 |
Log in om prijzen te zien | ||
Observatiespiegel halve bol D80cm
ERIKS Artikelnr: 12950916
Catalogusartikelnr 1: 3010.6600 |
Log in om prijzen te zien | ||
Observatiespiegel halve bol D90cm
ERIKS Artikelnr: 12971034
Catalogusartikelnr 1: 3010.6605 |
Log in om prijzen te zien | ||
Observatiespiegel halve bol D100cm
ERIKS Artikelnr: 12682969
Catalogusartikelnr 1: 3010.6610 |
Log in om prijzen te zien | ||
Observatiespiegel halve bol D125cm
ERIKS Artikelnr: 12971027
Catalogusartikelnr 1: 3010.6615 |
Log in om prijzen te zien |