DANCOP Vergrotingsspiegel tbv productiebewaking
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vergrotingsspiegel
• Optimaal zicht – op de producten
Het product, dat op de productlijn wordt gecontroleerd, wordt door de welving optisch vergroot.
• Robuuste uitvoering
Acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, door middel van een zwart frame met een stevige achtergrond verbonden.
• Leveringsomvang:
Incl. verstelbare telescopische arm (30–50 cm) voor de bevestiging.
* Geadviseerde richtwaarden.
DANCOP
Productiebewakings- spiegel 30x50 cm
ERIKS Artikelnr: 12971006
Catalogusartikelnr 1: 8503795952 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Productiebewakings- spiegel 40x60 cm
ERIKS Artikelnr: 12971021
Catalogusartikelnr 1: 8503795953 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Productiebewakings- spiegel 60x90 cm
ERIKS Artikelnr: 12971005
Catalogusartikelnr 1: 8503795954 |
Log in om prijzen te zien |