Verkeerspiegel voor industrieel gebruik
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verkeersspiegel
• Optimaal zicht
Voor industrieel gebruik.
• Robuuste uitvoering: gecertificeerd voor windbelasting
Spiegeloppervlak van slagvast acryl, ca. 70 % slagvaster dan glas conform DIN ISO 179-1, UV-bestendig, met stevig frame voor vele jaren van buitenshuis gebruik.
• Leveringsomvang
Met stevige 4-punts houder met kogelscharnier voor bevestiging aan muur en paal (50–80 mm).
* Geadviseerde richtwaarden.
Industriespiegel 40x60cm
ERIKS Artikelnr: 12971046
Catalogusartikelnr 1: 3010.6585 |
Log in om prijzen te zien | ||
Industriespiegel 60x80cm
ERIKS Artikelnr: 12971033
Catalogusartikelnr 1: 3010.6590 |
Log in om prijzen te zien |