Verkeersspiegel acryl standaard uitvoering met wit / rode reflectoren
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verkeersspiegel
• Optimaal zicht – in het wegverkeer en op bedrijfsterreinen
De rode reflectoren (type RA2) verminderen het gevaar voor ongevallen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden en in het donker.
• Robuuste uitvoering
Acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, UV-bestendig en op windbelasting gekeurd tot windkracht 12.
De condensvrije varianten zijn bovendien voorzien van een speciale coating.
• Leveringsomvang
Massieve 4-punts houder met kogelscharnier voor nauwkeurige bevestiging op wand of buizen (Ø 50–85 mm).
* Geadviseerde richtwaarden.
Verkeersspiegel acryl 40 x 60 cm
ERIKS Artikelnr: 12971017
Catalogusartikelnr 1: 3010.6700 |
Log in om prijzen te zien | ||
Verkeersspiegel acryl 60 x 80 cm
ERIKS Artikelnr: 12970999
Catalogusartikelnr 1: 3010.6705 |
Log in om prijzen te zien | ||
Verkeersspiegel acryl 80 x 100 cm
ERIKS Artikelnr: 12971012
Catalogusartikelnr 1: 3010.6710 |
Log in om prijzen te zien | ||
Verkeersspiegel acryl rond 60 cm
ERIKS Artikelnr: 12971019
Catalogusartikelnr 1: 3010.6715 |
Log in om prijzen te zien |