Vorkheftruckspiegel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verkeersspiegel
• Optimaal zicht – in de breedte
Voor het verkeer in productie-afdelingen.
De groothoek vergroot de blikveld van de bestuurder en helpt ongevallen te voorkomen.
Tevens geschikt als achteruitkijkspiegel voor vorkheftrucks en zelfrijdende bouwmachines.
• Leveringsomvang
Met individueel verstelbare, telescopische wandhouder, lengte 300–500 mm.
* Geadviseerde richtwaarden.
Vorkheftruck spiegel 25cm
ERIKS Artikelnr: 12971022
Catalogusartikelnr 1: 3010.6690 |
Log in om prijzen te zien | ||
Vorkheftruck spiegel 45cm
ERIKS Artikelnr: 12971045
Catalogusartikelnr 1: 3010.6695 |
Log in om prijzen te zien |