BIMOS Toebehoren voor werkplekstoel uit de nieuwste generatie
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kussenelementen, zwart (voor de basisstoel) - Neon
• Nieuwste ergonomie
Ergonomisch gevormd zitting- en rugkussen.
Extra grote rugleuning met permanentcontact.
• Hoogwaardig design
Wisselsysteem voor bekleding.
Verschillende oppervlakvarianten.
• Heel veel instelmogelijkheden
Zithoogteverstelling 430–600 mm c.q. van 580–850 mm met behulp van gasveer.
Gewichtsregeling.
Zithoek- en zitdiepteverstelling.
• Perfecte verwerking
Stevig aluminium voetkruis.
Grote kunststof vloerglijders.
Lastafhankelijke geremde dubbele veiligheidswieltjes voor harde vloeren.
Hoog model met in hoogte verstelbare, meebewegende opstaphulp.
Configureer de stoel exact naar uw eigen behoeften:
1) Basisstoel kiezen
2) Kussenelement kiezen (per stoel vereist)
3) Desgewenst de armleuningen meebestellen
• Kunstleer
Zacht en comfortabel.
Afwasbaar.
Onderhoudsarm.
BIMOS
Armleuning zwart
ERIKS Artikelnr: 12971299
Catalogusartikelnr 1: 8503663782 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kussen zwart Stof
ERIKS Artikelnr: 12971305
Catalogusartikelnr 1: 8503820161 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kussen zwart PU-schuim
ERIKS Artikelnr: 12971301
Catalogusartikelnr 1: 8503663135 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kussen zwart Supertec
ERIKS Artikelnr: 12971308
Catalogusartikelnr 1: 8503663141 |
Log in om prijzen te zien |