BIMOS Werkplaatsstoel Unitec 1 met glijders
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Draaibare werkplekstoel bimos Unitec
• Flexibele zithoogte
Comfortabele hoogteverstelling met gasveer 430–610 mm.
Bij de hoge uitvoering 580–850 mm.
• Hoge kantelveiligheid
Stabiel onderstel met vijf poten van kunststof.
Naar keuze met lastafhankelijke wielen met rem voor harde vloeren of slijtvaste vloerglijders.
Hoge uitvoering met glijders en verchroomde voetring.
• Kleur
Alle metalen delen zijn epoxyharsgecoat, kleur zwart.
Oppervlakte beukenmultiplex
Het blank gelakte, meermaals verlijmde multiplex is gemakkelijk afwasbaar.
Zitting en rugleuning zijn aangepast aan de lichaamsvorm.
BIMOS
Stoel Unitec 1 integraal schuim 9650-2000
ERIKS Artikelnr: 11822474
Catalogusartikelnr 1: 8503039727 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Stoel Unitec 1 hout 9650-3000
ERIKS Artikelnr: 11822473
Catalogusartikelnr 1: 8503039726 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Stoel Unitec 1 kunstleer 9650-0551
ERIKS Artikelnr: 11822475
Catalogusartikelnr 1: 8503039728 |
Log in om prijzen te zien |