BIMOS Werkplekstoel uit de nieuwste generatie met glijders en opstaphulp
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Neon – Basisstoel (zonder bekleding), afwerking oranje
• Nieuwste ergonomie
Ergonomisch gevormd zitting- en rugkussen.
Extra grote rugleuning met permanentcontact.
• Hoogwaardig design
Wisselsysteem voor bekleding.
Verschillende oppervlakvarianten.
• Heel veel instelmogelijkheden
Zithoogteverstelling 430–600 mm c.q. van 580–850 mm met behulp van gasveer.
Gewichtsregeling.
Zithoek- en zitdiepteverstelling.
• Perfecte verwerking
Stevig aluminium voetkruis.
Grote kunststof vloerglijders.
Lastafhankelijke geremde dubbele veiligheidswieltjes voor harde vloeren.
Hoog model met in hoogte verstelbare, meebewegende opstaphulp.
Configureer de stoel exact naar uw eigen behoeften:
1) Basisstoel kiezen
2) Kussenelement kiezen (per stoel vereist)
3) Desgewenst de armleuningen meebestellen
Afbeelding toont de basisstoel met glijders en opstaphulp, evenals een kussenelement van zwarte stof. Afwerking grijs.
BIMOS
Basisstoel NEON grijs met glijders en opstaphulp
ERIKS Artikelnr: 12971322
Catalogusartikelnr 1: 8503663134 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Basisstoel NEON oranje met glijders en opstaphulp
ERIKS Artikelnr: 12971321
Catalogusartikelnr 1: 8503663133 |
Log in om prijzen te zien |