BIMOS Werkplekstoel uit de nieuwste generatie met wieltjes
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Neon – Basisstoel (zonder bekleding), afwerking oranje
• Nieuwste ergonomie
Ergonomisch gevormd zitting- en rugkussen.
Extra grote rugleuning met permanentcontact.
• Hoogwaardig design
Wisselsysteem voor bekleding.
Verschillende oppervlakvarianten.
• Heel veel instelmogelijkheden
Zithoogteverstelling 430–600 mm c.q. van 580–850 mm met behulp van gasveer.
Gewichtsregeling.
Zithoek- en zitdiepteverstelling.
• Perfecte verwerking
Stevig aluminium voetkruis.
Grote kunststof vloerglijders.
Lastafhankelijke geremde dubbele veiligheidswieltjes voor harde vloeren.
Hoog model met in hoogte verstelbare, meebewegende opstaphulp.
Configureer de stoel exact naar uw eigen behoeften:
1) Basisstoel kiezen
2) Kussenelement kiezen (per stoel vereist)
3) Desgewenst de armleuningen meebestellen
Afbeelding toont de basisstoel met wieltjes en kussenelement van kunstleer in zwart, met armleuningen (optie). Afwerking oranje.
BIMOS
Basisstoel NEON grijs met wielen
ERIKS Artikelnr: 12971330
Catalogusartikelnr 1: 8503663132 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Basisstoel NEON oranje met wielen
ERIKS Artikelnr: 12971329
Catalogusartikelnr 1: 8503663131 |
Log in om prijzen te zien |