BIMOS Draaikrukken zitting uit hout
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Draaikruk, uitvoering hout
• Gasveer-hoogteverstelling
Zithoogteverstelling middels gemakkelijk te bedienen schakelring (460–630 mm).
Hoogte versie met voetring, zithoogteverstelling van 570 tot 850 mm.
• Kantelveilig onderstel met vijf poten
Epoxyharsgecoat profielstaalbuis, zwart.
Naar keuze met slijtvaste kunststofvloerglijders of lastafhankelijke geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren..
• Grote ronde zitting (Ø 400 mm)
Hout (blank gelakt) lichaamsvriendelijk gevormde zitting. Meermaals verlijmde beukenmultiplex. Lastafhankelijke dubbele veiligheidswielen met rem voor harde vloeren.
Afbeelding toont draaikruk met wieltjes. Voorbeeldafbeelding.
BIMOS
Kruk 1 hout zwart 9467-3000
ERIKS Artikelnr: 11820699
Catalogusartikelnr 1: 8502831716 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kruk 2 hout 9468-3000
ERIKS Artikelnr: 11820703
Catalogusartikelnr 1: 8502831720 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kruk 3 hout 9469-3000
ERIKS Artikelnr: 11820707
Catalogusartikelnr 1: 8502831724 |
Log in om prijzen te zien |