BIMOS Draaikrukken zitting uit integraalschuim
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Draaikruk, uitvoering integraalschuim
• Gasveer-hoogteverstelling
Zithoogteverstelling middels gemakkelijk te bedienen schakelring (460–630 mm).
Hoogte versie met voetring, zithoogteverstelling van 570 tot 850 mm.
• Kantelveilig onderstel met vijf poten
Epoxyharsgecoat profielstaalbuis, zwart.
Naar keuze met slijtvaste kunststofvloerglijders of lastafhankelijke geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren..
Sterke integraalschuimbekleding, bestand tegen zwakke zuren en logen, gemakkelijk afwasbaar en probleemloos te reinigen.
(zittingdoorsnede 350 mm). Met slijtvaste kunststofvloerglijders.
BIMOS
Kruk 1 integraalschuim 9467-2000
ERIKS Artikelnr: 11820702
Catalogusartikelnr 1: 8502831719 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kruk 2 integraalschuim 9468-2000
ERIKS Artikelnr: 11820706
Catalogusartikelnr 1: 8502831723 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Kruk 3 integraalschuim 9469-2000
ERIKS Artikelnr: 11820710
Catalogusartikelnr 1: 8502831727 |
Log in om prijzen te zien |