BIMOS Werkplaatsstoel Unitec 2 met wieltjes
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Draaibare werkplekstoel bimos Unitec
• Flexibele zithoogte
Comfortabele hoogteverstelling met gasveer 430–610 mm.
Bij de hoge uitvoering 580–850 mm.
• Hoge kantelveiligheid
Stabiel onderstel met vijf poten van kunststof.
Naar keuze met lastafhankelijke wielen met rem voor harde vloeren of slijtvaste vloerglijders.
Hoge uitvoering met glijders en verchroomde voetring.
• Kleur
Alle metalen delen zijn epoxyharsgecoat, kleur zwart.
Oppervlakte beukenmultiplex
Het blank gelakte, meermaals verlijmde multiplex is gemakkelijk afwasbaar.
Zitting en rugleuning zijn aangepast aan de lichaamsvorm.
Afbeelding toont de draaibare werkplekstoel Unitec 2 met wieltjes, stof. Voorbeeldafbeelding.
BIMOS
Stoel Unitec 2 integraal schuim 9653-2000
ERIKS Artikelnr: 11822478
Catalogusartikelnr 1: 8503039731 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Stoel Unitec 2 hout 9653-3000
ERIKS Artikelnr: 11822477
Catalogusartikelnr 1: 8503039730 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Stoel Unitec 2 kunstleder9653-0551
ERIKS Artikelnr: 11822479
Catalogusartikelnr 1: 8503039732 |
Log in om prijzen te zien | ||
BIMOS
Stoel Unitec 2 stof blauw9653-CI02
ERIKS Artikelnr: 12971333
Catalogusartikelnr 1: 8504099121 |
Log in om prijzen te zien |