BIMOS Werkplaatstoel Bimos Labor Basic met zitting uit kunstleer
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Draaibare werkplekstoel Bimos Labor Basic, kunstleer
• Hoogteverstelling
Gasveer-zithoogteverstelling van ca. 470–630 mm.
Hoge uitvoering met opstaphulp, zithoogteverstelling van ca. 620–910 mm.
• Hoge stabiliteit en kantelveiligheid
Vijfvoets-onderstel van extreem stabiel profielstaalbuis.
Plat uitlopende voetuiteinden voorkomen struikelen.
• Kleur
Essentiële staal- en kunststofdelen in de kleur zwart.
• Naar keuze met stoffen- of kunstleren bekleding
Textiel
Comfortabel textielbekleding met ademende stofovertrek (kleur antraciet).
Betrouwbare bekledingbescherming door randbeschermingsprofiel rondom.
Kunstleer
Antimicrobiële en antibacteriële kunstleren bekleding.
Robuust en makkelijk te reinigen,
kleur: blauw.
• Contactrugleuning
De contactrugleuning past zich permanent aan de betreffende zithouding aan.
Het bovenlichaam wordt in alle zitposities doeltreffend ondersteund.
De hellingshoek van de regeling kan in elke stand worden vastgezet.
• Synchroonmechaniek met gewichtsregulering
De synchroonautomatiek bewerkstelligt de synchrone bewegingsverloop van zitting- en rugleuning.
De wisseling tussen de zithoudingen ontspant het gehele spierstelsel.
De aanleundruk van de rugleuning is individueel instelbaar (geïntegreerde gewichtsregeling).
• Contact-rugleuning
De contact-rugleuning past zich permanent aan de betreffende zithouding aan.
Het bovenlichaam wordt in alle zitposities doeltreffend ondersteund.
De hellingshoek van de rugleuning kan in elke stand worden vastgezet.