MILTEX Schoonloopmat PP verschillende kleuren
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schoonloopmat voor de hoogste eisen, antraciet
• Neemt veel vuil en vocht op
Geschikt voor gebruik binnenshuis en toegang tot woonhuizen met een normale verkeersintensiteit.
• Uitvoering
Oppervlakte: gemêleerd polypropeen, UV-resistent, neemt maximaal 4 liter vocht per m² op.
Rug van vinyl: antislip, ligt stevig op iedere ondergrond.
Dikte: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
• Leg- en reinigingstips
Gemakkelijk schoon te maken met stofzuiger of door uitschudden.
MILTEX
Schoonloopmat PP 9mm 60x90 cm antraciet
ERIKS Artikelnr: 12967548
Catalogusartikelnr 1: 3061.1563 |
Log in om prijzen te zien | ||
MILTEX
Schoonloopmat PP 9mm 120x180 cm antraciet
ERIKS Artikelnr: 12967465
Catalogusartikelnr 1: 3061.1569 |
Log in om prijzen te zien |