MILTEX YOGA Grid vloerrooster systeem
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Werkplek-vloerbedekking Yoga Drid, zwart
• Modulair vloerrooster
De roosterplaten kunnen naar behoefte worden uitgebreid.
• Duurzaam en slijtvast
Veilig en slipvast conform R12 DIN 51130.
Goede drainage en ventilatie conform V10 DIN 51130.
• Uitvoering
Materiaal: 100 % van polyvinylchloride (PVC).
Kleur: zwart.
Plaatafm.: 500x500 mm.
Materiaaldikte: 16 mm.
Gewicht: 4,8 kg/m².
Temperatuurbestendig: –23 °C tot +60 °C.
MILTEX
Yoga Grid hoek (4 st) 6 x 6 cm zwart
ERIKS Artikelnr: 12967463
Catalogusartikelnr 1: 3060.9545 |
Log in om prijzen te zien | ||
MILTEX
Yoga Grid lijst, vrouwelijk 50 x 6 cm zwart
ERIKS Artikelnr: 12967469
Catalogusartikelnr 1: 3060.9542 |
Log in om prijzen te zien | ||
MILTEX
Yoga Grid lijst, mannelijk 50 x 6 cm zwart
ERIKS Artikelnr: 12967468
Catalogusartikelnr 1: 3060.9541 |
Log in om prijzen te zien | ||
MILTEX
Yoga Grid plaat (4 st) 50 x 50 cm zwart
ERIKS Artikelnr: 12967447
Catalogusartikelnr 1: 3060.9540 |
Log in om prijzen te zien |