THURMETALL Opbouwsets met geperforeerde rugwand en energiekanaal voor alle werkbanken van THURMETALL
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Opbouwsets met geperforeerde rugwanden en energiekanaal voor bladbreedte 1000 mm
Uitvoering veiligheidsstekker.
• Bestaande uit:
1 draagkolom links, hoogte 700 mm,
1 draagkolom rechts, hoogte 700 mm,
1 achterwand geperforeerd, hoogte 350 mm,
1 achterwand glad, hoogte 150 mm,
1 energiekanaal (uitrusting zie afb.)
1 bevestigingsset en 1 stroomkabel, lengte 3,0 m.
Inrichting: 1x 1 (1x schakelaar, 1x stopcontact 220 V), 1x 2 (2x stopcontact 220 V), 2x 5 (Blinde afdekking voor toekomstige inbouw van stroommodules)
THURMETALL
Werkbank-opbouw B1500xH700 7016
ERIKS Artikelnr: 12969349
Catalogusartikelnr 1: 3094.4433 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
THURMETALL
Werkbank-opbouw B2000xH700 4040
ERIKS Artikelnr: 12969345
Catalogusartikelnr 1: 3094.4434 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|