Kunststof ketting rood/wit
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Kunststofketting
• Voor het afzetten, beveiligen en geleiden
Voor gebruik binnen en tijdelijk gebruik in de open lucht. Met twee universele haken voor het inhangen en verbinden.
Technische specificaties:
Temperaturbestendig: van –20 °C tot +60 °C
Lengte: 3 m
Materiaal: polypropyleen
Gewicht: 410 g
Dwarsmaat: 7x9 mm
Uitwendige breedte: 32 mm
Verdeling: 37 mm
Kleurwissel: 50 cm