Verkeerspion
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verkeerkegels
• 3 groottes verkrijgbaar
320 – 500 – 750 mm (standaard is 500 mm).
Alleen voor gebruik binnen.
• Robuuste PVC-uitvoering
Oranje, fluoriserend met witte strepen.
![]() |
Verkeerskegel PVC oranje 750mm
ERIKS Artikelnr: 11822623
Catalogusartikelnr 1: 3052.2104 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
Verkeerskegel 500mm 2 witte strepen fluo oranje
ERIKS Artikelnr: 11818341
Catalogusartikelnr 1: 3052.2102 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
Verkeerskegel PVC oranje 320mm
ERIKS Artikelnr: 11818342
Catalogusartikelnr 1: 3052.2100 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,42
Verpakking per 4 stuk
|