Fietsenrek voor wandbevestiging
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Rijwielwandrek
• Compleet gelast
Klembeugel van 18 mm rondbuis.
Corrosiebestendig staal door thermische verzinking conform DIN EN ISO 1461.
• Geschikt voor de meest gangbare rijwielen
Maximale bandbreedte: 55 mm.
Standhoek: 90° of 45° (links of rechts te gebruiken).
• Wordt in recyclebare verpakking verzonden