ProductPage

Fietsenrekbeugel model 4000

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Rijwielrek model 4000, enkelzijdig

•    Rijwielrek met verbeterde stabiliteit
De extreem hoge beugel ontziet de velgen en banden
tijdens het stallen.
•    Stabiele staalconstructie
Thermisch verzinkt conform DIN EN ISO
1461, dus corrosiebestendige staalconstructie,
basisframe van 35 mm hoekstaal.
•    Geschikt voor de meest gangbare rijwielen
Rijwielklemmen van rondbuis, Ø 18 mm.
Standhoek: 90°.
Klem voor rijwielbanden tot 55 mm dus ook geschikt voor mountainbikes.
•    Geschikt voor rijopstelling
Voorzijde voorbereid voor grondbevestiging.
Maakt het ook mogelijk de rekken aan elkaar te schroeven voor rijopstelling.

Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Fietsenrek staand eenzijdig L105mm 3 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand eenzijdig L105mm 3 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 14340364

Catalogusartikelnr 1: 8503820895

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand eenzijdig L140mm 4 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand eenzijdig L140mm 4 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 12970059

Catalogusartikelnr 1: 8503820896

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand eenzijdig L175mm 5 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand eenzijdig L175mm 5 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 12970080

Catalogusartikelnr 1: 8503820897

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand eenzijdig L210mm 6 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand eenzijdig L210mm 6 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 12970104

Catalogusartikelnr 1: 8503820898

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand eenzijdig L70mm 2 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand eenzijdig L70mm 2 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 14340363

Catalogusartikelnr 1: 8503820894

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand tweezijdig L105mm 6 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand tweezijdig L105mm 6 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 14340366

Catalogusartikelnr 1: 8503820900

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand tweezijdig  L1400mm 8 fietsplaatsen verzinkt gelast Fietsenrek staand tweezijdig L1400mm 8 fietsplaatsen verzinkt gelast ERIKS Artikelnr: 14340367

Catalogusartikelnr 1: 8503820901

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand tweezijdig L175mm 10 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand tweezijdig L175mm 10 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 14340368

Catalogusartikelnr 1: 8503820902

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand tweezijdig L210mm 12 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand tweezijdig L210mm 12 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 14340369

Catalogusartikelnr 1: 8503820903

 
Log in om prijzen te zien
Fietsenrek staand tweezijdig L70mm 4 fietsplaatsen verzinkt Fietsenrek staand tweezijdig L70mm 4 fietsplaatsen verzinkt ERIKS Artikelnr: 14340365

Catalogusartikelnr 1: 8503820899

 
Log in om prijzen te zien
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)