Beschermingshekken gegrondeerd/geel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Beschermingshekken, gegrondeerd/geel
• 1a-veiligheid
Ideaal voor de afbakening van bedrijfswegen en gevaarlijke plekken.
• Aanpasbaar
Veelvuldige toepassingsmogelijkheden door insteek- en schroefsysteem.
Verbindingshulzen voor begin-, eind- en middenstukken, inclusief hulsankers voor verankering aan een ondergrond van beton.
• Robuuste uitvoering
Buis Ø 42 mm, wanddikte 2 mm.
• Zichtbare bescherming
Gegrondeerd en poedergecoat in RAL 1018 zinkgeel
Ander lakwerk en andere uitvoeringen voor inbetonneren op verzoek leverbaar.
* Incl. verbindingsbussen.
Beschermingshekken Middenstuk 1000mmx500mm RAL 1018
ERIKS Artikelnr: 12328673
Catalogusartikelnr 1: 3013.1016 |
Log in om prijzen te zien | ||
Beschermingshekken Begin-/eindstuk 1000mmx500mm RAL 1018
ERIKS Artikelnr: 12328672
Catalogusartikelnr 1: 3013.1015 |
Log in om prijzen te zien | ||
Beschermingshekken 90 graad boog 200mmx200mm RAL 1018
ERIKS Artikelnr: 12328675
Catalogusartikelnr 1: 3013.1020 |
Log in om prijzen te zien |