ProductPage

Beschermingshoeken, zwart/geel L-vorm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Beschermhoeken, zwart/geel

•    Beschermen staanders van stellingen in hoek- en doorgangsgebied
Ook inzetbaar als aanrijbeveiliging voor scheidingswand- en machineafschermsystemen.
Inclusief hulsankers voor verankering aan een ondergrond van beton.
•     Met zwarte waarschuwingsmarkering
Uitvoering volgens BGR 234.
Hoogte: 400/800/1200 mm.
Poedergecoat RAL 1018 zinkgeel.

Breedte (mm): 180
Hoogte (mm)
Dikte (mm): 5
Diepte (mm): 180
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hoekbeschermer L-vorm 400 x 180/180mm Hoekbeschermer L-vorm 400 x 180/180mm ERIKS Artikelnr: 11823856

Catalogusartikelnr 1: 3056.1195

 
Log in om prijzen te zien
Beschermingshoek L-vorm 800mmx180mm / 180mmx5mm Beschermingshoek L-vorm 800mmx180mm / 180mmx5mm ERIKS Artikelnr: 12328680

Catalogusartikelnr 1: 3013.1023

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Breedte (mm): 180
Hoogte (mm)
Dikte (mm): 5
Diepte (mm): 180
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)