DANCOP Waarschuwings- en beschermingsprofielen type H
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Waarschuwings- en beschermingsprofiel, stuk van 1 m, uitvoering (geel-zwart)
• Waarschuwings- en beschermingsprofielen voor binnen en buiten
Uitermate flexibel polyurethaanschuim.
Elastisch materiaal, vangt zelfs de grootste schokken op.
Waarschuwing voor bronnen van gevaar langs randen, uitstekende delen en hindernissen.
• Duurzaam en slijtvast
Op brandveiligheid getest conform DIN 4102 B.
Temperatuurbestendig van –40 °C tot +100 °C.
Op de gewenste lengte snijden.
Sterk hechtende acrylaatlijm, licht en verouderingsbestendig.
• Standardkleur
geel/zwart.
Andere kleuren en fluorescerende profielen op aanvraag leverbaar.
DANCOP
Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type H strekmeter geel / zwart
ERIKS Artikelnr: 12328747
Catalogusartikelnr 1: 8503329731 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type H 1000mm geel / zwart
ERIKS Artikelnr: 12328745
Catalogusartikelnr 1: 8503329729 |
Log in om prijzen te zien | ||
DANCOP
Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type H 5000mm geel / zwart
ERIKS Artikelnr: 12328746
Catalogusartikelnr 1: 8503329730 |
Log in om prijzen te zien |