FETRA C+C wagen (Cash and Carry). Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijvoorbeeld: Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak: laadvlak van watervast mulitplex met antisliplaag.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650 mm.
FETRA
C + C wagen 2960 - Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens. - Laadvlak 850 x 500 mm
ERIKS Artikelnr: 23480190
Catalogusartikelnr 1: 2960 |
Prijs (Per stuk):
€ 342,09
|
||
FETRA
C + C wagen 2962 - Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens. - Laadvlak 1.000 x 700 mm
ERIKS Artikelnr: 23480192
Catalogusartikelnr 1: 2962 |
Prijs (Per stuk):
€ 379,21
|