ProductPage

FETRA etagewagen met schuine etages

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijvoorbeeld: Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 vaste en 1 losse etage van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor,
in stalen frame gelegd met 15 mm hoge rand aan de lange zijde.
Losse etages variabel inlegbaar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhanging ca. 15 en ca. 30 graden.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, , naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

Draagvermogen (kg): 400
Lengte (mm): 1250
Type banden: Wiel massief rubber 200 x 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Etagewagen 4295 - 3 etages - met 2 losse etages - Laadvlak 1.250 x 610 mm FETRA Etagewagen 4295 - 3 etages - met 2 losse etages - Laadvlak 1.250 x 610 mm ERIKS Artikelnr: 23480265

Catalogusartikelnr 1: 4295

 
Prijs (Per stuk):
€ 602,92
Etagewagen 4395 - 4 etages - met 3 losse etages - Laadvlak 1.250 x 610 mm FETRA Etagewagen 4395 - 4 etages - met 3 losse etages - Laadvlak 1.250 x 610 mm ERIKS Artikelnr: 23480271

Catalogusartikelnr 1: 4395

 
Prijs (Per stuk):
€ 701,24
Draagvermogen (kg): 400
Lengte (mm): 1250
Type banden: Wiel massief rubber 200 x 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)