FETRA Langmateriaalwagen met rongen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijvoorbeeld: Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, 2 materiaalbakken, gepoedercoat blauw RAL 5007.
Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.
Zwenk- dompconstructie, in het midden 2 bokwielen, aan iedere kopzijde 1 zwenkwiel, naaf met kogellager.
Middelste wielen met rem. Totale breedte 600 mm, nuttige breedte 500 mm.
FETRA
Langmateriaalwagen 2110 - 1500 kg, met rongen 550 mm lang - Laadvlak 700 x 700 mm
ERIKS Artikelnr: 23479941
Catalogusartikelnr 1: 2110 |
Prijs (Per stuk):
€ 660,11
|
||
FETRA
Langmateriaalwagen 2113 - 2 ton - met rongen 500 mm lang - Laadvlak 2.500 x 700 mm
ERIKS Artikelnr: 23479943
Catalogusartikelnr 1: 2113 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.622,17
|