Pallet-opzetframe type 3025
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Opzetframe
- Passende uitbreiding voor europallets
Met 4 of 6 verzinkte scharnieren.
- Frame van ABS-kunststof
Framedikte: 20 mm.
Gewicht: 3 kg-3,5 kg.
Kleur: zwart.
Gedemonteerde levering.
- Toebehoren
Toebehoren en verdere groottes (bijv. deksel) op aanvraag.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks
Kstf.opzetframe 4scharn.800x1200x200mm.
ERIKS Artikelnr: 12323867
|
Prijs (Per stuk):
€ 81,77
|