FETRA Rolplateaus
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijvoorbeeld: Met 2 etages en duwbeugel, geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm, houtvezelplaat met rand 10 mm hoog.
Nuttige etageafstand 390 mm. Totale hoogte 630 mm. Profielstaal-/ stalen buisconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007.
4 Zwenkwielen van massief rubber, naaf met rollager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
Gedemonteerde aanlevering.
FETRA
Rolplateau - 2 etages - 250 kg, laadvlak 610x410mm, gelijk met frame
ERIKS Artikelnr: 23479742
Catalogusartikelnr 1: 13550 |
Prijs (Per stuk):
€ 258,83
|
||
FETRA
Eurobakken rolpateau met 2 etages 135500 - 250 kg, laadvlak 610x410mm, met duwbeugel
ERIKS Artikelnr: 23479743
Catalogusartikelnr 1: 135500 |
Prijs (Per stuk):
€ 291,93
|