FETRA Stoelensteekwagen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijvoorbeeld: Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd met de steekwagen B 1325 / B 1325 L en draagarmen van stalen buis.
De draarmen zijn met een klembevestiging aan de wagen te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend.
De steekwagen is altijd voor andere transporten inzetbaar. De draagarmen kan bij niet gebruik aan het frame gehangen worden.
Voor de bevestiging gebruikt u het klitteband. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007.
Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager.
FETRA
Stoelensteekwagen B 1335 L - 300 kg, hoogte 1300 mm, draagarmen inhangbaar - Luchtbanden 260 x 85 mm
ERIKS Artikelnr: 23480709
Catalogusartikelnr 1: B1335L |
Prijs (Per stuk):
€ 228,73
|
||
FETRA
Stoelensteekwagen 300 kg, hoogte 1300 mm, draagarmen inhangbaar
ERIKS Artikelnr: 23480708
Catalogusartikelnr 1: B1335 |
Prijs (Per stuk):
€ 228,73
|