BLICKLE Bokwiel serie B-VW, BH-VW
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Serie: L-VW, B-VW, BH-VW
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met zachte rubberen band “Blickle Soft”.
Behuizing: serie L/B/BH - geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-260 mm), met
draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een
hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.
Wiel: serie VW - Band: zacht massief rubber “Blickle Soft”, 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, zeer stil, uitermate loerbesparend, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus. Deze speciale Blickle velgconstructie is uitermate stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en
onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.
Lagering: rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
BLICKLE
Bokwiel B-VW 125R
ERIKS Artikelnr: 12535826
|
Prijs (Per stuk):
€ 26,52
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-VW 162R
ERIKS Artikelnr: 11727841
|
Prijs (Per stuk):
€ 54,35
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-VW 202R
ERIKS Artikelnr: 12169642
|
Prijs (Per stuk):
€ 70,71
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-VW 260K
ERIKS Artikelnr: 12535836
|
Prijs (Per stuk):
€ 243,08
|