BLICKLE Bokwiel serie B-VWPP, BH-VWPP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Serie: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP
Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met zachte rubberen band “Blickle Soft”.
Behuizing: serie L/B/BH - geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-260 mm), met
draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een
hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.
Wiel: serie VWPP - Band: zacht massief rubber “Blickle Soft”, 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, zeer stil, uitermate
vloerbesparend, zwart.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering: glijlager, rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
BLICKLE
Bokwiel B-VWPP 125G
ERIKS Artikelnr: 12152054
|
Prijs (Per stuk):
€ 25,79
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-VWPP 160G
ERIKS Artikelnr: 12535846
|
Prijs (Per stuk):
€ 42,70
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-VWPP 200R
ERIKS Artikelnr: 12535862
|
Prijs (Per stuk):
€ 68,25
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-VWPP 200K-SG-FA
ERIKS Artikelnr: 12535860
|
Log in om prijzen te zien |