ProductPage

BLICKLE Bokwiel serie BH-SETH

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Serie: LH-SETH, BH-SETH

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.
Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SETH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, zilver gelakt.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: PUR (Polyurethaan)
Breedte (mm): 50
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg)
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 70
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bokwiel BH-SETH 125K BLICKLE Bokwiel BH-SETH 125K ERIKS Artikelnr: 10069356
 
Prijs (Per stuk):
€ 149,32
Bokwiel BH-SETH 160K BLICKLE Bokwiel BH-SETH 160K ERIKS Artikelnr: 10069357
 
Prijs (Per stuk):
€ 172,23
Bokwiel BH-SETH 200K BLICKLE Bokwiel BH-SETH 200K ERIKS Artikelnr: 10069358
 
Prijs (Per stuk):
€ 206,65
Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: PUR (Polyurethaan)
Breedte (mm): 50
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg)
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 70
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)