BLICKLE Wiel serie ALBS
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Serie: ALBS
Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, aluminium velg.
Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, hardheid 75° Shore A, zeer hoog rijcomfort door een zeer dik, elastisch loopvlak, geluidsarm rollend, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamische belastbaarheid, uitermate vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven
en scheuren, blauw, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Velg: gegoten aluminium.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus
BLICKLE
Zwaarlastwiel ALBS 100/15K
ERIKS Artikelnr: 12390714
|
Prijs (Per stuk):
€ 58,38
|
||
BLICKLE
Zwaarlastwiel ALBS 125/15K
ERIKS Artikelnr: 12533668
|
Prijs (Per stuk):
€ 71,11
|
||
BLICKLE
Zwaarlastwiel ALBS 150/20K
ERIKS Artikelnr: 12533670
|
Prijs (Per stuk):
€ 99,03
|
||
BLICKLE
Zwaarlastwiel ALBS 180/20K
ERIKS Artikelnr: 12533672
|
Prijs (Per stuk):
€ 125,81
|
||
BLICKLE
Zwaarlastwiel ALBS 200/20K
ERIKS Artikelnr: 12533683
|
Prijs (Per stuk):
€ 145,33
|