ProductPage

MARKAL Hete oppervlaktemarker: 225°F tot 1100°F (107°C tot 593°C)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Marker voor hete oppervlakken zoals gietstukken, smeedstukken, spoelen, knuppels, platen, enz.
Langere gebruikstijd – wel drie keer zo lange levensduur als ander krijt
Snel drogende, permanente markeringen verlopen/verbranden/verkleuren/schilferen en breken niet
Smeedstukken en andere onderdelen kunnen zonder beschadiging van de markeringen meteen in koud water worden gedompeld.
Echte lak voor permanente, zeer goed zichtbare markeringen
Markeringen lossen op in het beitsbad
Temperatuurbereik: 107°C tot 593°C


OPPERVLAKKEN:
Spoelen
Knuppels en stangen
Gietstukken en gietblokken
Staven en platen
Rails en dragers
Glas

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Gieterijen en smederijen
Staalfabrieken en staalhandel
Aluminiumfabrieken
Smeltovens
Glasindustrie

Kleur
Penmaat (mm): 9,5
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hete oppervlaktemarker: 225°F tot 1100°F (107°C tot 593°C) zwart 9,5mm MARKAL Hete oppervlaktemarker: 225°F tot 1100°F (107°C tot 593°C) zwart 9,5mm ERIKS Artikelnr: 12956968
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 144 stuk
Hete oppervlaktemarker: 225°F tot 1100°F (107°C tot 593°C) rood 9,5mm MARKAL Hete oppervlaktemarker: 225°F tot 1100°F (107°C tot 593°C) rood 9,5mm ERIKS Artikelnr: 12677021
 
Log in om prijzen te zien
Kleur
Penmaat (mm): 9,5
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)