MARKAL Kogel tubemarker voor markering op alle oppervlakken
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De stevige stalen ronde punt markeert met slijtvaste lakverf op gladde of ruwe oppervlakken.
De stalen ronde punt is zelfs bestand tegen zeer ruwe oppervlakken en gaat extreem lang mee.
Leverbaar in 2 maten: 3mm en 6mm voor verschillende markeringsdikten
De 11 krachtige, heldere kleuren zijn bestand tegen verwering, water en UV-straling
Unieke verfformule voor druppelvrij werken boven het hoofd en op verticale oppervlakken
Temperatuurbereik: -20°C tot 70°C
Temperatuurbestendigheid van de markering: max. 200°C
OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer
Beton en steen
Asfalt
Metselwerk
Kunststof
Rubber en banden
Stoffen, weefsels (textiel)
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Staalfabrieken en staalhandel
Gieterijen en smederijen
Scheepsbouw en reparatie
Metaalproductie
Metaalproductie
Bouwnijverheid
Banden
Lassen
MARKAL
Markeerstift metaal blauw 3mm Original
ERIKS Artikelnr: 14129347
|
Prijs (Per stuk):
€ 3,43
Verpakking per 48 stuk
|
||
MARKAL
Markeerstift metaal rood 3mm Original
ERIKS Artikelnr: 14129335
|
Prijs (Per stuk):
€ 3,43
Verpakking per 48 stuk
|
||
MARKAL
Markeerstift metaal wit 3mm Original
ERIKS Artikelnr: 14129332
|
Prijs (Per stuk):
€ 3,43
Verpakking per 48 stuk
|
||
MARKAL
Markeerstift metaal geel 3mm Original
ERIKS Artikelnr: 14129330
|
Prijs (Per stuk):
€ 3,43
Verpakking per 48 stuk
|