MARKAL Verfstaaf voor opvulling van gegraveerde of geprinte lijnen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De oplichtende invulverf is in krachtige en intensieve kleuren leverbaar voor elke gravering, hoe klein ook.
Kan gemakkelijk ingewreven en licht afgenomen worden en droogt snel.
De verf blijft flexibel en rekt of krimpt samen met het oppervlak en gaat daardoor zeer lang mee.
Geen geklieder en geen verspilling, geen druppelende verf
Temperatuurbestendigheid van de markering: max. 260°C
Voldoet aan de Amerikaanse federale specificaties TT-F-325a I en MIL-STD 171, laknr. 30.1.1, type I
OPPERVLAKKEN:
Wapens en wapenvizieren
Kunststof
Keramiek
Computeronderdelen
Huishoudelijke apparaten
Naambordjes
Gereedschappen
Wijzerplaten en draaiknoppen
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Sportartikelen
Graveren van bekers
Autoaccessoires
Elektronica
MARKAL
Permanente veelzijdige verfstick wit 17mm
ERIKS Artikelnr: 23520687
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Verfstaaf voor opvulling van gegraveerde of geprinte lijnen geel 9,5mm
ERIKS Artikelnr: 12653827
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|