MARKAL Verfstift voor markering op vette oppervlakken
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De unieke samenstelling zorgt dat de lak niet verloopt, snel droogt op olieachtige oppervlakken en nauwkeurige, permanente markeringen oplevert.
Dankzij de xyleenvrije lak zijn er minder gezondheidsrisico's voor de gebruiker en geen problemen in de VS met de naleving van de waterhuishoudingswet in Californië (California Proposition 65) en met de door het Amerikaanse milieuagentschap opgestelde lijst van gevaarlijke luchtverontreinigingsstoffen (EPA HAPS) en de meldplicht bij toxische chemicaliën (Sara 313).
Stevige metalen behuizing en robuuste punt zorgen voor minder vaak afbreken en langere levensduur van de marker
Dankzij ergonomische dop met clip comfortabel bewaren in de zak
Temperatuurbereik: -46 °C tot 66 °C
OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer
Aluminium
Buizen en leidingen
Kunststof
Rubber en banden
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Metaalproductie
Automobielindustrie en andere gebieden van de transportindustrie
Industriële productie
Staalfabrieken en staalhandel
Petrochemische industrie
Bouwnijverheid
Lucht- en ruimtevaart
MARKAL
Verfstift voor markering op vette oppervlakken zilver 3mm
ERIKS Artikelnr: 12258887
|
Prijs (Per stuk):
€ 3,86
Verpakking per 12 stuk
|