MARKAL Vloeibare paint marker voor roestvrij staal
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veilig gebruik op RVS en andere metaallegeringen waarbij bescherming tegen corrosie belangrijk is
Laksamenstelling Sl.250 bevat volgens analyse 200 ppm halogenen totaal en 200 ppm zwavel
SL.250 PMUC: elke marker wordt geleverd met een chargenummer en een officieel testcertificaat. Officieel PMUC-certificaat: 200 ppm halogenen totaal (chloride, fluoride, bromide, jodide), 200 ppm zwavel
Snel drogende, bestendige verf voor directe verdere verwerking van de materialen en dus minder uitvaltijd
Slijtvaste, extreem duurzame middelgrote ronde punt
Temperatuurbereik: -20°C tot 50°C
Temperatuurbestendigheid van de markering: max. 100°C
OPPERVLAKKEN:
Roestvrij staal
Legeringen en superlegeringen
Metaallegeringen
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Kernenergie
Scheepsbouw en reparatie
Elektriciteitscentrales
Lucht- en ruimtevaart
Petrochemische industrie
Lassen
Industriële productie
Metaalverwerking
MARKAL
Vloeibare paint marker voor roestvrij staal blauw 3mm
ERIKS Artikelnr: 12944178
|
Prijs (Per stuk):
€ 11,48
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Vloeibare paint marker voor roestvrij staal geel 3mm
ERIKS Artikelnr: 12944176
|
Prijs (Per stuk):
€ 11,48
Verpakking per 12 stuk
|