KERN Telweegschaal type CPB
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Telweegschaal type CPB
• Programmeerbare tel- en controleweegschaal
Voor niet-ijkplichtige wegingen.
Doel/aantal stuks programmeerbaar, opslag van telsommen.
Met aanduiding van de oplaadtoestand.
• 3 weergavevensters
Gewichtsaanduiding, referentiegewicht, aantal stuks.
Groot LCD-display.
Achtergrondverlichting.
• Accupack
Wordt niet meegeleverd! Moeten apart worden besteld.
KERN
Accu voor CPB telweegschaal
ERIKS Artikelnr: 12573456
Catalogusartikelnr 1: 3042.1166 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
compartimenten-weegschaal t.15 kg afleesbaarheid 0,5 g
ERIKS Artikelnr: 11821774
Catalogusartikelnr 1: 3042.1055 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
compartimentenweegschaal tot 30kg afleesbaarheid 0,5 g
ERIKS Artikelnr: 11821775
Catalogusartikelnr 1: 3042.1056 |
Log in om prijzen te zien |