KERN Telweegschaal type CXB
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Telweegschaal type CXB
• Instapmodel in de professionele weegwereld met geijkte wegingen
De juiste cijfers door de automatische referentieverbetering.
Opslag van telsom voor het optellen van identieke cíjferdelen.
Akoestisch Fill-To-Target: Bij het bereiken van het doel klinkt een signaal.
• Standaard werking op accu
Bedrijfsduur tot 200 uren, zonder achtergrondverlichting. Oplaadtijd ca. 8 uur.
• Ijking
Voor ijkingsplichtige toepassingen, ijking bij bestelling aanvragen, ijking achteraf is niet mogelijk.
Voor de ijking dient u het volledige adres van de opstellingslocatie op te geven.
Controlegewichten op aanvraag leverbaar.
KERN
Meerprijs ijking
ERIKS Artikelnr: 12963184
Catalogusartikelnr 1: 3042.1153 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Telweegschaal ijkgoedkeuring afleesbaarheid 1g
ERIKS Artikelnr: 12963179
Catalogusartikelnr 1: 3042.1154 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Telweegschaal ijkgoedkeurin afleesbaarheid 5g
ERIKS Artikelnr: 12963180
Catalogusartikelnr 1: 3042.1156 |
Log in om prijzen te zien |