KERN Weegunster met ophanghaak
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Weegunsters, stabiele ophanging
• Stabiele ophanging
Met roestvrij stalen karabijnhaak, opening 15 mm.
Roestvrij stelen S-haak, opening ca. 25 mm.
Groot LCD-display.
• Data-Hold-Functie
Gewichtsaflezing kan door het drukken van de holdtoets voor 5 sec. „vastgehouden“ worden.
• Tarreren
Terugzetten van de aflezing op „0“ bij belaste weegschaal, bijv. bij tarreren uit een bak.
• Precisie justeerprogramma (CAL)
Voor het instellen van de nauwkeurigheid.
Extern justeergewicht noodzakelijk (tegen meerprijs verkrijgbaar).
• Stroomspaarschakeling
AUTO-OFF functie na 3 min. zonder lastverandering.
Uitschakelbaar.
Inclusief batterijen AA (3x 1,5 V).
Bedrijfsduur ca. 300 uur.
KERN
Hangweegschaal tot 50 kg afleesbaarheid 100 g
ERIKS Artikelnr: 11821807
Catalogusartikelnr 1: 3042.1101 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Hangweegschaal tot 100 kgafleesbaarheid 200 g
ERIKS Artikelnr: 11821808
Catalogusartikelnr 1: 3042.1102 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Hangweegschaal tot 200 kgafleesbaarheid 500 g
ERIKS Artikelnr: 11821809
Catalogusartikelnr 1: 3042.1103 |
Log in om prijzen te zien |