KERN Weegunster
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
• Handzaam en compact
Uittrekbaar meetlint (100 cm) aan onderzijde van de behuizing.
Betrouwbare overbelastingsbeveiliging en tarrreerfunctie.
Automatische uitschakeling na 5 minuten.
• Meetapparaat met hoge nauwkeurigheid
LCD-display, cijferhoogte 11 mm.
Afmetingen behuizing met haak: LxBxD 90x30x27 mm.
Totale lengte met roestvrijstalen haak 90 mm.
Overgangstijd 2 sec., gewicht ca. 250 g, levering incl. batterij.
KERN
Hangweegschaal tot 15 kg afleesbaarheid 20 g
ERIKS Artikelnr: 23951387
Catalogusartikelnr 1: 3042.1020 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Hangweegschaal tot 50 kg afleesbaarheid 100 g
ERIKS Artikelnr: 11819632
Catalogusartikelnr 1: 3042.1043 |
Log in om prijzen te zien | ||
KERN
Hangweegschaal tot 50 kg afleesbaarheid 50 g
ERIKS Artikelnr: 23951388
Catalogusartikelnr 1: 3042.1022 |
Log in om prijzen te zien |