ALTREX Rolsteiger 0,75x1,85m traditionele opbouw type 4100 hout
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Aluminium rolsteiger 4100 – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m
De smalle rolsteiger 4100 is 0, 75 m breed en 1,85/2,45 m lang
• De maximale werkhoogte voor de 4100 is voor zowel binnens- als buitenshuis 10.2 meter (hoger mogelijk)
• Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
• Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
• Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
• Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
• Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
• Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
• Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
• Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen
Stuklijst van bestelnr. 3062.7534
Omschrijving
Opbouwframe 75-28-7, 6,0 kg: 2
Leuningframe 75-50-2, 2,6 kg: 2
Wielstaander Ø 200 mm 4000-serie, 3,3 kg: 4
Platform hout met luik, 14,0 kg: 1
Diagonaalschoor, 2,0 kg: 2
Horizontaalschoor, 1,8 kg: 6
Driehoeksstab. standaard 4000-serie, 7,3 kg: –
Set kantplanken 0,75 x 1,85/2,45 m, 7,6 kg: 1
Configuratienummers
Lengtemaat 1,85 m: C410004
ALTREX
Houten platform 185 RS TOWER 41 4,2m
ERIKS Artikelnr: 12967296
Catalogusartikelnr 1: 3062.7534 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.389,00
|
||
ALTREX
Houten platform 185 RS TOWER 41 6,2m
ERIKS Artikelnr: 12967297
Catalogusartikelnr 1: 3062.7535 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|