ALTREX Rolsteiger SQG 0,75x1,85m Safe Quick Guardrail type 5100 fiber
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Aluminium rolsteiger 5100 – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m met Fiber-Deck® platformen
De rolsteiger 5200 is hét basissysteem van Altrex met brede frames van 1,35 m. Dit systeem kent talloze
toepassingsmogelijkheden voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik. Is er weinig ruimte beschikbaar om een
steiger te plaatsen, dan biedt Altrex een uitstekende oplossing met de rolsteiger 5100. Deze rolsteiger is
voorzien van smalle frames van 0.75 m. Verkrijgbaar in drie lengtematen; 1,85 m, 2,45 m en 3,05 m.
• Maximale werkhoogte voor binnen- en buitenhuis gebruik van 10,20 m (5100), 14,2 m binnen en buiten 10,2 m (5200); hogere opbouw is mogelijk, mits door de wet en/of Altrex voorgeschreven voorzieningen worden getroffen
• Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie modulair steigersysteem
• Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
• Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
• Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
• Platform is gemakkelijk aan dwarsliggers op te pakken. Voorzien van lichtgewicht Fiber-Deck® platformen (optioneel)
• Bedrukte dwarsbuis met opbouwinstructie
• Aluminium kantplanken snel monteerbaar dankzij Easy-Fit® systeem
• Innovatieve opwaaibeveiliging maakt demontage mogelijk door één person (2,45 m/3,05 m)
• Geknepen klauw-schoorbuis verbinding met gekleurde pallen voor herkenning schoren (horizontaal=rood, diagonaal=zwart)
• Stabilisator Easy-Lock® traploos telescopisch instelbaar en snelle montage
• Dubbel geremde wielen (Ø 200 mm) goed ontgrendelbaar met volledige belasting. 25 cm opspindelbaar
• Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen
Stuklijst van bestelnr. 3062.7557
Omschrijving
Opbouwframe 75-28-7, 7,6 kg, 2
Leuningframe 75-50-2, 3,1 kg, 2
Wielstaander Ø 200 mm 5000-serie, 5,2 kg, 4
Platform hout met luik, 14,8 kg, 1
Platform Fiber-Deck® met luik, 10,8 kg, 1
Diagonaalschoor rood gecoat, 2,0 kg, 2
Horizontaalschoor, 1,9 kg, 6
Driehoeksstab. Easy-Lock®, 7,6 kg, –
Set kantplanken (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 k, 1
Set kantplanken (2) 1.85/2.45/3,05 Easy-Fit®, 8,8 kg, 1
ALTREX
Fiber-Deck platform 185 RS TOWER 51 6,2m
ERIKS Artikelnr: 12967156
Catalogusartikelnr 1: 3062.7559 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
ALTREX
Rolsteiger SQG 0,75x1,85m - platformhoogte 6,2m /werkhoogte 8,2m F Type 5100, fiber, Safe-Quick Guardrail
ERIKS Artikelnr: 12507982
Catalogusartikelnr 1: S41406F |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|