ASECOS Kiepcontainer model KW
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kiepcontainer model KW met wielen
• Stabiel en naadloos geproduceerd
Compleet gemaakt van PE, geen corrosie.
Weersbestendige uitvoering.
• Gemakkelijk in het gebruik
Laag eigen gewicht.
Robuust oppervlak, gemakkelijk schoon te maken.
• Vele gebruiksmogelijkheden
Transporteren en klaarzetten van granulaten, te verstrooien materiaal, enz.
Verzamelen van afval, verpakkingen. Vloeistofdicht.
• Standaardkleur: blauw
Op aanvraag ook in de kleuren groen, rood en grijs leverbaar.
• Set wielen met 2 bokwielen en een zwenkwiel
Ideaal voor het verzamelen van materiaal zonder gebruik te hoeven maken van een extra hefvoorziening.
• Kiepen
Bij ontgrendeling direct kiepen, aangezien het zwaartepunt voor de punten van de vorken ligt.
Ingebouwde veerbediende schaarmechaniek, kiepen begrensd tot 90°.
Bescherming van de bak tegen mechanische beschadigingen.
ASECOS
PE-kiepcontainer KW 500l met wielen blauw
ERIKS Artikelnr: 12974885
Catalogusartikelnr 1: 3010.8313 |
Log in om prijzen te zien | ||
ASECOS
PE-kiepcontainer KW 750l met wielen blauw
ERIKS Artikelnr: 12974884
Catalogusartikelnr 1: 3010.8312 |
Log in om prijzen te zien |