BAUER Spaanderkantelbak gelakt/verzinkt
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Spaanderkiepbak, RAL 2000
• Robuuste constructie van plaatstaal met schuifhandgreep
Voor het opvangen van spaanders met gelijkvloerse losmogelijkheid.
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging. Materiaal: staal/plaatstaal, basisframe van geprofileerd staal.
Vorkkokers met beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C: 465/170/55 mm.
• Olie- en waterdicht gelast
Losse geperforeerde plaat voor het opvangen van spaanders, Ø van de gaten 3 mm, afstand tussen de gaten 6 mm en aftapkraan 1".
• Verrijdbaar
2 bokwielen + 1 zwenkwiel (vanaf een inhoud van 600 l met 2 zwenkwielen)
van massief rubber Ø 250 x 60 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling.
• Oppervlak
Kleur, standaard in RAL 2000 oranje
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
• Bijpassende toebehoren
Verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen en wielen, kunnen als optie worden besteld.
Afgebeeld in de kleur RAL 5012, standaard in RAL 2000 (voorbeeldafbeelding).
BAUER
Spaander-containerwagen SKW-ET 250 v
ERIKS Artikelnr: 12965874
Catalogusartikelnr 1: 3091.1392 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.137,66
|
||
BAUER
Spaander-containerwagen SKW-ET 250 l
ERIKS Artikelnr: 12965873
Catalogusartikelnr 1: 3091.1391 |
Prijs (Per stuk):
€ 744,16
|
||
BAUER
Spaander-containerwagen SKW-ET 400 l
ERIKS Artikelnr: 12965875
Catalogusartikelnr 1: 3091.1393 |
Prijs (Per stuk):
€ 812,99
|