BAUER Spaanderkantelbak met wielen gelakt/verzinkt
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Spaanderkantelbak, RAL 2000
• Robuuste constructie van staal/plaatstaal in lage uitvoering
bijzonder geschikt bij lage spaanderuitstoot.
Kantelbare bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Wielen achteraf te monteren.
• Olie- en waterdicht gelast
Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen.
• Oppervlak
Kleur, standaard in RAL 2000 oranje.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
• Bijpassende toebehoren
Verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen, kan als optie worden besteld.
Op de afbeelding staat de spaanderkantelbak met set wielen. De set wielen is als optie verkrijgbaar.
BAUER
Spaander-kiepbak SKK 250 gelakt
ERIKS Artikelnr: 12965885
Catalogusartikelnr 1: 3091.1403 |
Prijs (Per stuk):
€ 622,08
|
||
BAUER
Spaander-kiepbak 250l 1130x590x740mm verzinkt
ERIKS Artikelnr: 12965886
Catalogusartikelnr 1: 3091.1404 |
Prijs (Per stuk):
€ 679,22
|
||
BAUER
Spaander-kiepbak SKK 400 verzinkt
ERIKS Artikelnr: 12965889
Catalogusartikelnr 1: 3091.1406 |
Prijs (Per stuk):
€ 757,14
|
||
BAUER
Spaander-kiepbak SKK 600 gelakt
ERIKS Artikelnr: 12965890
Catalogusartikelnr 1: 3091.1407 |
Prijs (Per stuk):
€ 950,65
|