HONEYWELL Transmission risk air monitor CO2 adapter
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/honeywell.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Honeywell HTRAM-V1-W CO2 meter/detector air monitor
Voor gebruik in scholen of kleine gebouwen is er een rendabele monitor. Deze monitor waarschuwt de gebruikers wanneer er een risico is op blootstelling van kooldioxide en virale overdracht via de lucht.
Verouderde HVAC- en ventilatiesystemen kunnen het risico van de overdracht van virussen zelfs vergroten. De technologie van Honeywell , zoals de Honeywell HTRAM-V1-W CO2 meter/detector air monitor controleert de CO2-niveaus.
Samen met de instellingen van de gebruiker wordt er rekening gehouden met de niveaus van menselijke activiteit in een binnenruimte. Deze Honeywell HTRAM-V1-W CO2 meter/detector air monitor geeft de gebruiker een waarschuwing bij virale overdracht via de lucht. Deze Honeywell HTRAM-V1-W CO2 meter/detector air monitor is draagbaar en gebruiksvriendelijk.
Honeywell kon met deze nieuwe richtlijnen en algoritmen de omstandigheid van de luchtkwaliteit bepalen. Het aantal aanwezige mensen, de duur en ademhalingsfrequentie en de variabelen zoals de gemiddelde grootte van de kamer.
De Honeywell HTRAM-V1-W CO2 meter/detector air monitor wordt geleverd met 3 voorgeprogrammeerde instellingen:
lage activiteit (bioscopen, bibliotheken en klaslokalen);
gemiddelde activiteit (restaurants, kantoren, kleine klinieken) en
hoge activiteit (sportscholen, binnenarena’s, recreatiecentra)
De Honeywell HTRAM-V1-W CO2 meter/detector air monitor wordt aanbevolen voor dekking van ongeveer 74-93 vierkante meter.
Zoals eerder aangegeven, geeft de monitor indicaties in een verkeerslichtpatroon (groen, geel rood). Tevens met een geluidsignaal, zodat u als gebruiker gewaarschuwt wordt op het riscio van verminderde ventilatie omstandigheden. Er wordt dus CO2-niveaus gedetecteerd.
Geluidswaarschuwing:
één pieptoon voor gemiddelde waarschuwing;
twee pieptonen voor hoog alarm
Gebruiksvriendelijke instelling met één knop
Batterijduur van 10 uur met oplaadbare lithium-ionbatterij
Kenmerken
CO2 sensor NDIR
CO 2400 ~ 2000 ppm
Luchtvochtigheid 0% ~ 100%
Alarmen Visueel en akoestisch
Batterijduur 10 uur (2600 mAh, 6uur oplaadtijd via micro USB)
Display TFT
Behuizing Aluminium
Kleur Wit
Bedrijfstemperatuur -20 tot 60°C
Artikelcode HTRAM-V1-W
Afmetingen (hxbxd) 80 x 80 x 22 mm
Gewicht 150 gr