ProductPage

ASECOS Chemiecaliënkast met veiligheidsbox

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Chemicaliënkast met veiligheidsbox, 2 legborden, bodemopvangbak, roosterplaat

Betrouwbaar en veilig – opslag van niet-brandbare chemicaliën en brandbare vloeistoffen in kleinverpakkingen
•     Ideale kastcombinatie
Eenwandige stalen kast voor waterverontreinigende vloeistoffen met geïntegreerde veiligheidsbox voor opslag van kleine hoeveelhedenbrandbare vloeistoffen en spuitbussen.
•     Robuuste uitvoering
Corpus van hoogwaardig structuurgelakt fijn plaatstaal in RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 veiligheidsgeel, incl. bodemopvangbak/legbord met 33 l opvangvolume en veiligheidsbox incl. bodemopvangbak van poedergecoat plaatstaal met 5 l opvangvolume met afvoerluchtaansluiting (NW 75) voor technische ontluchting bovenin de kast.
•     Geen ongeoorloofd gebruik
Deuren met in draaigreep geïntegreerd cilinderslot.
•     Gemakkelijk opstelbaar
Geïntegreerde verstelbare poten voor nivellering van oneffenheden in de vloer.
•     Natuurlijke ventilatie
Ventilatie-openingen in de bodem.
•     Classering van de veiligheidsbox conform DIN EN 14470-1, voorschriftmatige opslag van brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 (type 30) en TRGS 510.

Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!

Breedte (mm): 1055
Diepte (mm): 520
Hoogte (mm): 1950
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Chemicalienkast geel glas 3 schuifladen ASECOS Chemicalienkast geel glas 3 schuifladen ERIKS Artikelnr: 12974906

Catalogusartikelnr 1: 3010.8579

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Chemicalienkast geel 2 legborden bodemopvangbak  geperforeerde plaat ASECOS Chemicalienkast geel 2 legborden bodemopvangbak geperforeerde plaat ERIKS Artikelnr: 12974903

Catalogusartikelnr 1: 3010.8576

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.895,54
Chemicalienkast geel 3 schuifladen ASECOS Chemicalienkast geel 3 schuifladen ERIKS Artikelnr: 12974905

Catalogusartikelnr 1: 3010.8578

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.888,72
Chemicalienkast geel glas 2 legborden bodemopvangbak geperforeerde plaat ASECOS Chemicalienkast geel glas 2 legborden bodemopvangbak geperforeerde plaat ERIKS Artikelnr: 12974904

Catalogusartikelnr 1: 3010.8577

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.895,54
Breedte (mm): 1055
Diepte (mm): 520
Hoogte (mm): 1950
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)